TRICORP T-SHIRT DAME LANGE MOUW 101010 MARINE MT S
TRICORP T-SHIRT DAME LANGE MOUW 101010 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101010NavyS
Rubix:A0359157
EAN:8718326095397






Productdetails : TRICORP T-SHIRT DAME LANGE MOUW 101010 MARINE MT S
Tricorp t-shirt dame lange mouw 101010 marine mt s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 95% katoen, 5% spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,58 excl. BTW
/ stuk
€ 14,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
