TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT 101013 ZWART MT 3XL
TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT 101013
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101013Black3XL
Rubix:22173860
EAN:8718326100800






Productdetails : TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT 101013 ZWART MT 3XL
Door de zachte extra stretch kwaliteit is dit ondershirt extreem comfortabel om te dragen. De body fit zorgt voor een mooie aansluiting. Onderhoudsvriendelijk en vormvast. Uitgevoerd met een ronde hals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
