TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT 101013 WIT MT XS
TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT 101013
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101013WhiteXS
Rubix:22173858
EAN:8718326100961






Productdetails : TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT 101013 WIT MT XS
Door de zachte extra stretch kwaliteit is dit ondershirt extreem comfortabel om te dragen. De body fit zorgt voor een mooie aansluiting. Onderhoudsvriendelijk en vormvast. Uitgevoerd met een ronde hals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
