TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT V HALS 101012 ZWART MT S
TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT V HALS 101012
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101012BlackS
Rubix:22173883
EAN:8718326100671






Productdetails : TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT V HALS 101012 ZWART MT S
Door de zachte extra stretch kwaliteit is dit ondershirt extreem comfortabel om te dragen. De body fit zorgt voor een mooie aansluiting. Onderhoudsvriendelijk en vormvast. Uitgevoerd met een V-hals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
