TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT V HALS 101012 WIT MT 3XL
TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT V HALS 101012
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101012White3XL
Rubix:22173869
EAN:8718326100718






Productdetails : TRICORP T-SHIRT ELASTAAN FIT V HALS 101012 WIT MT 3XL
Door de zachte extra stretch kwaliteit is dit ondershirt extreem comfortabel om te dragen. De body fit zorgt voor een mooie aansluiting. Onderhoudsvriendelijk en vormvast. Uitgevoerd met een V-hals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
