TRICORP T-SHIRT FIT REWEAR 101701 ZWART MT M
TRICORP T-SHIRT FIT REWEAR 101701
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:101701BlackM
Rubix:A0173765






Documenten
Productdetails : TRICORP T-SHIRT FIT REWEAR 101701 ZWART MT M
Het T-shirt Fitted Rewear maakt onderdeel uit van het Rewear pakket: Een volledig duurzaam en circulair kledingpakket. Dit T-shirt is gemaakt van 50% Bio-katoen en 50% Recycled polyester. Het gebruik van recycled polyester in plaats van virgin polyester kan een lichte invloed hebben op de kleur van het artikel. Dit T-shirt is de circulaire variant van ons bekende T-shirt Fitted, 101004.Het T-shirt Fitted Rewear is verkrijgbaar in vijf stoere basiskleuren. Een slank nekboordje en een natuurlijke stretch maken dit T-shirt een veelzijdige en comfortabele keuze voor op de werkvloer. Dit T-shirt is verkrijgbaar in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
