Referenties
Tricorp:102006Blacklime4XL
Rubix:22080650
EAN:8718326119291






Productdetails : TRICORP T-SHIRT NADEN 102006 ZWART/LIME MT 4XL
Het moderne bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het T-shirt is op 60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | groen |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
4xl
