TRICORP T-SHIRT PREMIUM NADEN HEREN 104002 STEENGRIJS MT 3XL
TRICORP T-SHIRT PREMIUM NADEN HEREN 104002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:104002Stonemel3XL
Rubix:22088022
EAN:8718326080119





Productdetails : TRICORP T-SHIRT PREMIUM NADEN HEREN 104002 STEENGRIJS MT 3XL
Premium T-shirt met een innovatieve Tricorp look. Het shirt heeft een stiksel over de borst en het Tricorp logo is door middel van een batch op de mouw gezet. De ronde hals en fitted pasvorm geven een modieuze uitstraling aan je werkoutfit. Dankzij de vervaardiging uit gekamd katoen en elastaan blijft de pasvorm van dit shirt altijd mooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,52 excl. BTW
/ stuk
€ 19,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
