TRICORP T-SHIRT PREMIUM V HALS HEREN 104003 ZWART MT M
TRICORP T-SHIRT PREMIUM V HALS HEREN 104003 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:104003BlackM
Rubix:22174062
EAN:8718326082052






Productdetails : TRICORP T-SHIRT PREMIUM V HALS HEREN 104003 ZWART MT M
Dit T-shirt uit de Tricorp Premium lijn wordt vervaardigd uit gekamd katoen en elastaan, daardoor blijft de eigentijdse pasvorm altijd mooi en extra comfortabel. De V-hals en het subtiele logo op de schouder geven dit kledingstuk modieuze uitstraling. Premium T-shirts hebben allen een peach finish, wat er voor zorgt dat het product rijker aan voelt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,14 excl. BTW
/ stuk
€ 14,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
