TRICORP T-SHIRT REDEFINED BI 106106 ZW/GR MT S
TRICORP T-SHIRT REDEFINED BI 106106 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:106106BlackGreyS
Rubix:A0882842
Fabrikant:106106BlackGreyS
EAN:8718326570849

Productdetails : TRICORP T-SHIRT REDEFINED BI 106106 ZW/GR MT S
Het T-shirt Bicolor Redefined van Tricorp is de perfecte keuze voor wie duurzaamheid en stijl wil combineren in werkkleding. Gemaakt van 100% gecertificeerd biologisch katoen en met een doekgewicht van 210 g/m² biedt dit shirt een ademende en comfortabele pasvorm, ideaal voor een lange werkdag. De bicolor ontwerpen passen perfect bij iedere huisstijl en zorgen voor een moderne uitstraling, zonder concessies te doen op functionaliteit.Met de regular fit, ronde hals en korte mouwen biedt het T-shirt de ideale balans tussen bewegingsvrijheid en praktische bescherming. Het single jersey materiaal zorgt voor extra comfort en flexibiliteit en is wasbaar op 60°C is voor eenvoudig onderhoud. Het is gecertificeerd met OCS en OEKO-TEX 100, wat garandeert dat het product gemaakt is van verantwoorde en veilige materialen. Het T-shirt Bicolor Redefined is verkrijgbaar in diverse maten van XS tot en met 5XL en in een divers kleurenpalet, Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black & White-Anthtracite, dat aansluit bij jouw bedrijf of merk. Het T-shirt Bicolor Redefined is een ideale keuze voor diverse werkomgevingen.Combineer dit T-shirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Lange mouwen | nee |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,60 excl. BTW
/ stuk
€ 14,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
