TRICORP T-SHIRT V HALS FIT 101005 GRIJS MELEE MT 3XL
TRICORP T-SHIRT V HALS FIT 101005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101005GreyMel3XL
Rubix:A0359256
EAN:8718326154933






Productdetails : TRICORP T-SHIRT V HALS FIT 101005 GRIJS MELEE MT 3XL
Met een eigentijdse pasvorm, een slank nekboordje en een natuurlijke stretch is dit T-shirt een veelzijdige en comfortabele keuze voor op de werkvloer. Het shirt is gefabriceerd van 100% gekamd, ringgesponnen katoen, wat bijdraagt aan de goede kwaliteit en nette uitstraling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,40 excl. BTW
/ stuk
€ 7,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
