TRICORP T-SHIRT V-HALS RE2050 102701 INKT BLAUW MT XL
TRICORP T-SHIRT V-HALS RE2050 102701 ZWART
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP T-SHIRT V-HALS RE2050 102701 INKT BLAUW MT XL
Het duurzame T-shirt V-Hals RE2050 heeft een sportieve en moderne belijning. Dankzij het lichte gewicht en de fijne stretchkwaliteit draagt het shirt erg comfortabel. Dit T-shirt bevat de Polygiene® technologie. Polygiene® is een permanente finish op basis van zilverchloride wat vervelende geuren tegen gaat. Dit heeft als voordeel dat de professional het shirt meerdere dagen kan dragen wat resulteert in minder wasbeurten en dus minder waterverbruik, minder energieverbruik en bovenal behoud van kwaliteit van het artikel. De reflective piping geeft het shirt een sportieve en moderne look en zorgt voor reflectie details. Voor extra ventilatie is onder de oksels mesh doek gebruikt. T-shirt V-Hals RE2050 is onderdeel van het RE2050 kledingpakket: een duurzaam en circulair kledingpakket. Dit T-shirt is gemaakt van 92% recycled polyester en 8% elastaan. Dankzij het gebruik van recyclede PET-flessen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een shirt met virgin polyester! Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92% recycled polyester / 8% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
