TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS BHV 453016 GEEL MT 5XL
TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS BHV 453016
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:453016Yellow5XL
Rubix:22087692
EAN:8718326109704

Productdetails : TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS BHV 453016 GEEL MT 5XL
Dit veiligheidsvest is op de borst en rug voorzien van de tekstopdruk BHV, dit staat voor Bedrijfshulpverlening. De verstelbare klittenbandsluiting vergroot het pasbereik van het vestje. De gestikte retro reflecterende striping voldoet aan de En ISO 20471:2013 klasse 2*. Tevens is dit vest uitgevoerd conform de Richtlijnen van Rijkswaterstaat. Een verbeterpunt ten opzichte van artikel 453006 is dat dit vest op 60 graden wasbaar is.
Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
*Werkt de drager in een omgeving waarin Klasse 3 voor Hoge Zichtbaarheid een vereiste is? Dan kan de drager het veiligheidsvest combineren met de Werkbroek RWS (Kort) om aan de gestelde eisen voor klasse 3 te voldoen (art. 503003 en 503006).
Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,98 excl. BTW
/ stuk
€ 19,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
