TRICORP VEST REDEFINED BI 306111 ZW/RD MT XL
TRICORP VEST REDEFINED BI 306111 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306111BlackBrightredXL
Rubix:A0885917
Fabrikant:306111BlackBrightredXL
EAN:8718326217072

Productdetails : TRICORP VEST REDEFINED BI 306111 ZW/RD MT XL
De Zip Sweater Bicolor Redefined van Tricorp is jouw duurzame stijlstatement met een functionele twist. Gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, biedt deze American fleece sweater een stevige 320 g/m² kwaliteit met een zachte brushed binnenkant. De bicolor kleurstelling sluit naadloos aan op jouw huisstijl of teamoutfit, zonder concessies aan comfort of uitstraling.Dankzij de hoge kraag en het regular fit ontwerp zit de Zip Sweater Bicolor Redefined altijd goed, ongeacht wie ’m draagt. Dankzij de OEKOTEX-100, RCS en OCS-certificeringen weet je zeker dat je kiest voor een verantwoorde optie. Het vest is wasbaar op 60 graden, beschikbaar in maten van XS tot en met 5XL en de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black en White-Anthtracite. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,07 excl. BTW
/ stuk
€ 40,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
