TRICORP VEST REDEFINED HI-VIS 306106 OR/INK MT XXL
TRICORP VEST REDEFINED HI-VIS 306106 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306106FluororangeInkXXL
Rubix:A0886141
Fabrikant:306106FluororangeInkXXL
EAN:8718326577893

Productdetails : TRICORP VEST REDEFINED HI-VIS 306106 OR/INK MT XXL
De Zip Sweater High Vis Redefined Industrieel Wasbaar van Tricorp is gemaakt voor professionals die geen concessies doen aan zichtbaarheid, comfort of duurzaamheid. Deze sweater combineert 65% gerecycled polyester met 35% biologisch katoen, en levert een robuuste American fleece van 280 g/m² met een gebrushte binnenkant warm, zacht en klaar voor actie.Met een hoge kraag, regular fit, stevige ritssluiting en gesegmenteerde reflectiestriping rondom torso, mouwen en schouders, biedt de Zip Sweater High Vis Redefined Industrieel Wasbaar optimale bewegingsvrijheid én zichtbaarheid volgens EN ISO 20471 klasse 2. Dankzij de Polygiene® StayFresh finish blijf je fris, zelfs tijdens intensieve werkdagen. En met het Pro Wash label is deze sweater industrieel wasbaar op 60°C, zonder verlies van zichtbaarheid tot wel 50 wasbeurten, volledig conform EN ISO 15797.De Zip Sweater High Vis is voor iedere professional die zichtbaar hoort te zijn en is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL, evenals in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,66 excl. BTW
/ stuk
€ 87,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
