TRICORP VEST REDEFINED UNI 306110 TEAL MT L
TRICORP VEST REDEFINED UNI 306110 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306110TealL
Rubix:A0885929
Fabrikant:306110TealL
EAN:8718326579644

Productdetails : TRICORP VEST REDEFINED UNI 306110 TEAL MT L
De Zip Sweater Redefined van Redefined van Tricorp is jouw nieuwe go-to voor comfort, duurzaamheid en stijl op de werkvloer én daarbuiten. Gemaakt van 65% gecertificeerd biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, biedt deze American fleece sweater een stevige 320 g/m² kwaliteit met een brushed binnenkant die zacht aanvoelt en lang meegaat.De Zip Sweater Redefined heeft een hoge kraag met boord voor extra warmte, een regular fit die altijd goed zit, en een unisex ontwerp dat iedereen past. Dankzij de OEKOTEX-100, RCS en OCS-certificeringen weet je zeker dat je kiest voor een verantwoorde optie. Het vest is wasbaar op 60 graden, beschikbaar in maten van XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Sand en Teal, zodat de Sweater bij iedere stijl past. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,44 excl. BTW
/ stuk
€ 34,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
