TRICORP VEST REFLECTIE 453014 FLUO GROEN MT 5XL
TRICORP VEST REFLECTIE 45301
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:453014LimeGreen5XL
Rubix:22087658
Fabrikant:453014LimeGreen5XL
EAN:8718326109407

Productdetails : TRICORP VEST REFLECTIE 453014 FLUO GROEN MT 5XL
Dit reflectievest zorgt voor een goede zichtbaar onder normale omstandigheden. Bovendien is het vest voorzien van een klittenbandsluiting, waardoor het voor elke drager juist kan worden afgesteld. De verkrijgbare kleuren zijn lime, royalblue en red.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,83 excl. BTW
/ stuk
€ 9,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
