Referenties
Tricorp:502010Black64
Rubix:22084140
Fabrikant:TWO2000

Productdetails : TRICORP WERKBROEK BASIS 502010 ZWART MT 64
De Werkbroek Basis is een van de meest populaire Tricorp werkbroeken. De broek is verkrijgbaar in vier stoere en moderne kleuren: black, navy, darkgrey en khaki. De Werkbroek Basis beschikt over voldoende opbergruimte met o.a. twee afsluitbare dijbeenzakken. De achterzakken zijn met klittenband afsluitbaar. Deze Tricorp werkbroek is verkrijgbaar in drie verschillende lengtematen. De dubbele zoom kan bovendien gebruikt worden voor 6 cm extra lengte.Op zoek naar een schildersbroek van Tricorp? Bekijk dan eens onze werkbroek gemaakt voor en door schilders: de Schildersbroek Twill Cordura Stretch (502016).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6203421100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,56 excl. BTW
/ stuk
€ 40,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
64





