TRICORP WERKBROEK BASIS 502010 DONKER GRIJS MT 58
TRICORP WERKBROEK BASIS 502010
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502010Darkgrey58
Rubix:22174460
EAN:8718326075443

Productdetails : TRICORP WERKBROEK BASIS 502010 DONKER GRIJS MT 58
De Werkbroek Basis is een van de meest populaire Tricorp werkbroeken. De broek is verkrijgbaar in vier stoere en moderne kleuren: black, navy, darkgrey en khaki. De Werkbroek Basis beschikt over voldoende opbergruimte met o.a. twee afsluitbare dijbeenzakken. De achterzakken zijn met klittenband afsluitbaar. Deze Tricorp werkbroek is verkrijgbaar in drie verschillende lengtematen. De dubbele zoom kan bovendien gebruikt worden voor 6 cm extra lengte.Op zoek naar een schildersbroek van Tricorp? Bekijk dan eens onze werkbroek gemaakt voor en door schilders: de Schildersbroek Twill Cordura Stretch (502016).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6203421100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,56 excl. BTW
/ stuk
€ 40,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
58





