Referenties
Tricorp:502007Black56
Rubix:22174573
EAN:8718326049871






Productdetails : TRICORP WERKBROEK CANVAS 502007 ZWART MT 56
Deze canvas werkbroek heeft drievoudig gestikte naden, een hamerlus, een dijbeenzak welke aflsuitbaar is, en een duimstokzak. De dubbele zoom zorgt voor ongeveer 6 cm lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,40 excl. BTW
/ stuk
€ 57,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
56
