TRICORP WERKBROEK CANVAS 502007 DONKER GRIJS MT 54
TRICORP WERKBROEK CANVAS 502007
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502007Darkgrey54
Rubix:22084042
EAN:8718326049857






Productdetails : TRICORP WERKBROEK CANVAS 502007 DONKER GRIJS MT 54
Deze canvas werkbroek heeft drievoudig gestikte naden, een hamerlus, een dijbeenzak welke aflsuitbaar is, en een duimstokzak. De dubbele zoom zorgt voor ongeveer 6 cm lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,40 excl. BTW
/ stuk
€ 57,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
54
