TRICORP WERKBROEK CORDURA 4WAY STRETCH 502026 LEGER MT 42
TRICORP WERKBROEK CORDURA 4WAY STRETCH 502026
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP WERKBROEK CORDURA 4WAY STRETCH 502026 LEGER MT 42
Deze lichtgewicht en volledige stretch werkbroek is jouw nieuwe favoriet! Dankzij de flexibiliteit van de werkbroek en de slijtvaste Cordura® kniestukken is geen klus voor jou te gek. Ook verkrijgbaar in een uitvoering zonder Cordura® kniestukken ().
De stretch werkbroek heeft een voorgevormde pasvorm wat de broek extra comfortabel maakt. De slijtvaste stof Cordura® verstevigt de broek op de volgende plaatsen: kniestukken, dijbeenzakken en uiteinde broekspijpen. De kniestukken kunnen met een rits worden geopend om kniekussens toe te voegen. De verschillende zakken bieden voldoende opbergmogelijkheden voor al je materiaal. Heb jij lange benen? Deze stretch werkbroek heeft een dubbele zoom voor 6 centimeter extra lengte. Op het achterbeen en de zipperpuller vind je reflecterende accenten voor extra zichtbaarheid. Werk je met een ID-houder? Dan kun je die bevestigen aan de ribstape loop onder de klep van de dijbeenzak.
De werkbroek Cordura® 4-way stretch bestaat voor 90% uit polyamide en 10% elastaan en heeft een 260 grams doekgewicht. De broek is volledig 4-way stretch, zelfs de Cordura® stukken zijn van stretch Cordura® gemaakt. Het kruis in de broek is extra stevig dankzij de 3-naalds naad. De rubberen rivets en knopen zorgen ervoor dat jij krasvrij kunt werken!
Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink, Navy, Darkgrey, Army en Black en in korte, lengte en standaardmaten.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 90% polyamide / 10% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
