TRICORP WERKBROEK CORDURA CANVAS 502009 ZWART MT 44
TRICORP WERKBROEK CORDURA CANVAS 502009
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502009Black44
Rubix:22084877
EAN:8718326033740






Productdetails : TRICORP WERKBROEK CORDURA CANVAS 502009 ZWART MT 44
De bijzonder slijtvaste Werkbroek Cordura Canvas () is geschikt voor professionals in diverse branches.Deze worker, ook wel bekend als de TWC2000, beschikt over Cordura kniestukken. Bovendien kan je jouw werkoutfit uitbreiden met de los verkrijgbare kniekussens (652002). Deze zijn plaatsbaar op twee hoogtes.De werkbroek heeft twee dijbeenzakken, zowel links als rechts, een hamerlus, D-ring en een achterzak die met een klep afsluitbaar is. Voldoende opbergmogelijkheden dus!De Werkbroek Canvas Cordura is verkrijgbaar in drie verschillende lengtematen en dankzij de dubbele zoom te verlengen met 6 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,59 excl. BTW
/ stuk
€ 72,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
44
