TRICORP WERKBROEK DAME TWILL 502024 DONKER GRIJS MT 38
TRICORP WERKBROEK DAME TWILL 502024
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502024Darkgrey38
Rubix:22080295
EAN:8718326116993






Productdetails : TRICORP WERKBROEK DAME TWILL 502024 DONKER GRIJS MT 38
Ook aan de dames wordt gedacht! Werk je als vrouw in de logistieke sector en ben je op zoek naar een lichtgewicht dames werkbroek met een vrouwelijke pasvorm, dan is de werkbroek Twill een goede keuze. Deze worker heeft een verhoogd achterpand en een verstelbare tailleband. De broek wordt gesloten door middel van een verdekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De worker biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van je werk. Een leuk detail is de reflectieprint op de pijpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,49 excl. BTW
/ stuk
€ 48,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
