TRICORP WERKBROEK FIT STRETCH RE2050 502702 ZWART MT 64
TRICORP WERKBROEK FIT STRETCH RE2050 502702
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP WERKBROEK FIT STRETCH RE2050 502702 ZWART MT 64
De duurzame Werkbroek Fitted Stretch RE2050 is een vernieuwend artikel met een sportieve en moderne uitstraling. Deze voorgevormde broek is uitgevoerd in een volledige stretchkwaliteit, wat het een uitermate comfortabele en representatieve broek maakt! De Werkbroek Fitted Stretch is onderdeel van het RE2050 kledingpakket: een duurzaam en circulair kledingpakket. Deze werkbroek is gemaakt van 92% recycled nylon en 8% elastaan. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkbroek van virgin grondstoffen! Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink en Black en in korte, lengte- en standaardmaten. De reflective piping op het achterbeen en onder de achterzakken geeft de werkbroek een sportieve en moderne look. Met twee steekzakken en twee afsluitbare dijbeenzakken aan de voorkant en twee open achterzakken biedt de werkbroek voldoende opbergmogelijkheden.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 265 g/m² |
| Materiaal | 92% recycled polyamide / 8% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
