TRICORP WERKBROEK INDUSTRIE 502008 CONVOYGRIJS MT 54
TRICORP WERKBROEK INDUSTRIE 502008
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502008ConvoyGrey54
Rubix:22174721
Fabrikant:502008ConvoyGrey54
EAN:8718326030701






Productdetails : TRICORP WERKBROEK INDUSTRIE 502008 CONVOYGRIJS MT 54
De Werkbroek Industrie is thuis wasbaar tot 60 graden en industrieel wasbaar tot 85 graden. De worker is dus uitermate geschikt voor professionals die in ruige omstandigheden werken.De Werkbroek Industrie, ook wel bekend als de TUB2000, beschikt over voldoende opbergruimte. Zowel links als rechts heeft de werkbroek dijbeenzakken. De achterzak is met een klep afsluitbaar.De elastische en verhoogde tailleband in de rug zorgt voor extra draagcomfort. De Werkbroek Industrie is verkrijgbaar in drie verschillende lengtematen. Bovendien kan de dubbele zoom gebruikt worden voor 6 cm extra lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,63 excl. BTW
/ stuk
€ 49,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
54
