TRICORP WERKBROEK ISO20471 503002 FLUO GEEL/MARINE MT 56
TRICORP WERKBROEK ISO20471 503002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:503002Yellownavy56
Rubix:22084991
EAN:8718326034686

Productdetails : TRICORP WERKBROEK ISO20471 503002 FLUO GEEL/MARINE MT 56
Door een telefoonzak, inpandige kniezakken, een gestikte striping en een dubbele reeds afgewerkte zoom voor ongeveer 6 cm extra broekspijplengte, is deze Werkbroek ISO20471 een zeer veelzijdige keuze voor in het werkveld. Bij de inpandige kniezakken is de mogelijkheid aangebracht om het kniekussen op 2 posities te plaatsen zodat deze kniekussens altijd comfortabel te gebruiken zijn. Uiteraard voldoet deze Werkbroek ISO20471 aan de EN ISO 20471:2013+A1:2016 / Klasse 1 norm voor Hoge Zichtbaarheid. Hierdoor is de drager tijdens zijn werkzaamheden goed zichtbaar. De Werkbroek ISO20471 is in diverse kleurstellingen beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 56 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester / 20% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,78 excl. BTW
/ stuk
€ 67,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
56
