TRICORP WERKBROEK KIDS CORDURA CANVAS 502013 ZWART MT 152
TRICORP WERKBROEK KIDS CORDURA CANVAS 502013
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502013Black152
Rubix:22174709
EAN:8718326096479






Productdetails : TRICORP WERKBROEK KIDS CORDURA CANVAS 502013 ZWART MT 152
Deze Canvas worker met Cordura is bijzonder slijtvast door het gebruik van Cordura materiaal op de kniestukken. De broek heeft 2 dijbeenzakken, zowel links als rechts, een hamerlus, D-ring en een achterzak welke met klep afsluitbaar is. De dubbele zoom zorgt voor ongeveer 6 cm lengte. Tevens heeft de broek een duimstokzak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 152 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
| Aangepaste tariefcode | 6203431100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,02 excl. BTW
/ stuk
€ 54,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
