TRICORP WERKBROEK KORT BASIS 502019 ZWART MT 48
TRICORP WERKBROEK KORT BASIS 502019
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502019Black48
Rubix:22174514
EAN:8718326099661






Productdetails : TRICORP WERKBROEK KORT BASIS 502019 ZWART MT 48
Dit product is eigenlijk de korte versie van de basis werkbroek (502010) welke al gevoerd wordt in de Workwear lijn. Korte broeken bieden gedeeltelijke bescherming en zijn ideaal te dragen tijdens de zomerse maanden. Natuurlijk is deze broek verkrijgbaar in meerdere kleuren, namelijk black, navy en darkgrey. De broek beschikt over 2 afsluitbare dijbeenzakken waarvan 1 met GSM-zak klep. De klepachterzakken zijn met klittenband afsluitbaar. Het Tricorp Workwear logo komt subtiel terug op de dijbeenzak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6203429000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,67 excl. BTW
/ stuk
€ 34,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
48
