TRICORP WERKBROEK KORT CANVAS 502006 MARINE MT 60
TRICORP WERKBROEK KORT CANVAS 502006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502006Navy60
Rubix:22087906
EAN:8718326041660






Productdetails : TRICORP WERKBROEK KORT CANVAS 502006 MARINE MT 60
Deze worker is vervaardigd uit 65% polyester en 35% katoen. Deze korte werkbroek biedt uitkomst op de warmere werkdagen van het jaar. De broek biedt voldoende opbergruimte door de hamerlus, de duimstokzak, 2 dijbeenzakken (zowel links als rechts), 2 steekzakken en een achterzak welke met klep aflsuitbaar is. De duimstokzak is volledig uitgevoerd in Cordura. De broek is verkrijgbaar in een ruime maatrange en in vijf verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6203439000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,10 excl. BTW
/ stuk
€ 44,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
60
