Referenties
Tricorp:502023Black49
Rubix:22082229
EAN:8718326107670

Productdetails : TRICORP WERKBROEK TWILL 502023 ZWART MT 49
Werk je in de logistieke sector en ben je op zoek naar een lichtgewicht werkbroek dan is de werkbroek Twill een goede keuze. Deze worker heeft een verhoogd achterpand en een verstelbare tailleband. De broek wordt gesloten door middel van een verdekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De worker biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het werk. Een leuk detail is de reflectieprint op de pijpen. De dubbele zoom kan gebruikt worden voor 6 cm extra lengte. Dit product is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 49 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,61 excl. BTW
/ stuk
€ 51,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
49
