TRICORP WERKBROEK TWILL CORDURA STRETCH 502020 ZWART MT 62
TRICORP WERKBROEK TWILL CORDURA STRETCH 502020
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502020Black62
Rubix:22081823
EAN:8718326106581






Productdetails : TRICORP WERKBROEK TWILL CORDURA STRETCH 502020 ZWART MT 62
De worker onder de werkbroeken: De werkbroek Twill Cordura Stretch is een luxe worker welke je zelfs na een lange werkdag niet uit wilt trekken. De broek heeft een soepele mechanische stretch in het doek en 4-way stretch delen bij de knieholten en in het kruis. Dit maakt de bewegingsvrijheid in deze broek optimaal! De taille is naar wens aan te passen middels een elastische band in de taille. Bij Tricorp kleden wij elke professional: lang, kort, dik en dun: de worker is daarom verkrijgbaar in 3 lengtematen. Tevens is de zoom 6 cm verlengbaar. De worker biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het werk. Je sluit de broek met een verdekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De reflectie print zorgt voor extra zichtbaarheid. Match de broek met de bijpassende verstelbare swingpockets, te bevestigen aan de riemlussen aan voor- en zijkant. Kniekussens kunnen op meerdere hoogtes worden aangebracht in de Cordura kniestukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 91% polyamide cordura® / 9% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,25 excl. BTW
/ stuk
€ 103,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
62
