TRICORP WERKJAS INDUSTRIE 402017 ZWART MT XL
TRICORP WERKJAS INDUSTRIE 402017
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402017BlackXL
Rubix:22174933
EAN:8718326096219






Productdetails : TRICORP WERKJAS INDUSTRIE 402017 ZWART MT XL
Deze Oeko-Tex 100 gecertificeerde stoere en praktische werkjas is getest en beproefd is voor industriële bewassing volgens EN ISO 15797 (testmethode 8). Deze werkjas industrie vormt samen met de Amerikaanse overal (752001/TUA2000) en de worker (502008/TUB2000) een industrieel wasbaar pakket. Dit betekent dat deze werkkleding industrieel tot 85 graden gewassen kan worden en gedroogd kan worden in een droogtrommel en tunnel finisher zonder aan kwaliteit te verliezen. De werkjas biedt volop opbergmogelijkheden door de verschillende zakken. Door het kunnen afdekken van alle metalen drukknoopsluitingen is deze werkjas uitermate geschikt voor de automotive sector of andere werkzaamheden waarbij het voorkomen van beschadigingen aan het oppervlak zeer belangrijk zijn. Ook voor andere sectoren is dit een zeer prettig draagbare en multifunctionele werkjas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,41 excl. BTW
/ stuk
€ 36,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xl
