TRICORP WINTER TECH SHELL REDEFINED UNI 406112 ANTR MT 5XL
TRICORP WINTER TECH SHELL REDEFINED UNI 406112 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406112Anthracite5XL
Rubix:A0884208
Fabrikant:406112Anthracite5XL
EAN:8718326219731

Productdetails : TRICORP WINTER TECH SHELL REDEFINED UNI 406112 ANTR MT 5XL
Of het nu stormt, sneeuwt of giet van de regen: met de Winter Techshell Redefined van Tricorp blijf jij ongehinderd doorwerken. Deze gevoerde Techshell winterjas is speciaal ontwikkeld voor vakmensen die dag in, dag uit topprestaties leveren, ongeacht de omstandigheden. Dankzij het water- en winddichte Oxford-materiaal van 100% gerecycled polyester, het ademende TPU-membraan en de lichtgewicht Primaloft® voering blijf je warm, droog én comfortabel.De jas voldoet aan de hoogste normeringen: EN 343 klasse 4-2 voor bescherming tegen neerslag en EN 14058 klasse 3-3 voor isolatie tegen kou. Praktische details zoals een afneembare, verstelbare capuchon, waterdichte ritsen, verstelbare manchetten en taille, een binnenzak met ritssluiting en een verlengd rugpand zorgen voor ultieme functionaliteit. Afgewerkt met subtiele reflectie-elementen op rug en schouders.De Winter Techshell Redefined is leverbaar in de uitgebreide maatrange van XS tot en met 5XL, zodat elke professional de perfecte pasvorm vindt, en is de jas verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Black, Ink en Teal-Black. Daarnaast is de Winter Techshell Redefined een verantwoorde keuze: Deze softshell is GRS- en OEKO-TEX® 100-gecertificeerd, wat betekent dat je niet alleen kiest voor gerecyclede materialen, maar de jas ook is geproduceerd met respect voor mens en milieu. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,43 excl. BTW
/ stuk
€ 139,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
