TRICORP WINTERJAS RIPSTOP REDEFINED UNI 406101 INK MT 3XL
TRICORP WINTERJAS RIPSTOP REDEFINED UNI 406101 ANTR
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : TRICORP WINTERJAS RIPSTOP REDEFINED UNI 406101 INK MT 3XL
De Winterjas Ripstop Redefined van Tricorp is jouw betrouwbare partner tijdens het koude weer. Gemaakt van 100% gecertificeerd gerecycled polyester in high elastic ripstop en een doekgewicht van 200 g/m2, is deze jas niet alleen duurzaam, maar ook ijzersterk in prestaties. Met een lichtgewicht Primaloft® voering blijf je warm zonder in te leveren op bewegingsvrijheid – ideaal voor iedereen die buiten het verschil maakt. Deze winterjas heeft waterdichte gelamineerde ritsen, een verstelbare én afneembare capuchon, en reflectie-elementen op rug en schouders voor extra zichtbaarheid. De Winterjas Ripstop Redefined is bovendien voorzien van een verlengd rugpand, mouwen met verstelbaar manchet en tricot aan de binnenzijde, een binnenzak, fleecekraag, printerrits, en een verstelbaar koord in de taille. Deze werkjas is ontworpen voor comfort én functionaliteit in de praktijk tijdens koude werkdagen. Deze unisex jas is water- en winddicht, ademend en voldoet aan de normeringen EN 343 4-2 en EN 14058 3-3. Kortom, hij beschermt je tegen regen én kou, of je nu op de bouw staat, onderweg bent of buiten een klus klaart. Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met dit product ook bewust voor duurzaamheid. Deze jas is gemaakt van 100% gerecycled polyester en voldoet aan de GRS- en OEKOTEX 100 certificering. Dat betekent dat je kunt rekenen op gecontroleerde herkomst van de gerecyclede materialen én eerlijke productie. De Winterjas Cordura Redefined is verkrijgbaar in de XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black, Ink, Sand-Black en Teal-Black. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
