Referenties
Spartex:886536
Rubix:A0048215
EAN:3660338399725

Productdetails : SPARTEX WAGEN 250KG 720X450MM 886536
Volledig gelast stalen frame met buisversterkingen eronder voor sterkte en lange levensduur. Epoxyverf is zeer krasbestendig.
De houten bovenkant is 8 mm dik, zeer bestendig en vormt geen risico op splinteren.
Vaste rugleuning met ergonomische hoogte. 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen met rem
De houten bovenkant is 8 mm dik, zeer bestendig en vormt geen risico op splinteren.
Vaste rugleuning met ergonomische hoogte. 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen met rem
Toepassingen
Magazijnwagen ontworpen voor intensief gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Lengte | 880 mm |
| Breedte | 455 mm |
| Hoogte | 925 mm |
| Aantal rollen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,38 excl. BTW
/ stuk
€ 264,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden