HYDROWEAR REGENBROEK MULTINORM MIAMI 073600 MARINE MT XL
Trousers SIMPLY NO SWEAT multi norm FR AST
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:073600NA-XL
Rubix:22095785
EAN:5420011749951

Productdetails : HYDROWEAR REGENBROEK MULTINORM MIAMI 073600 MARINE MT XL
Regenbroek. Steekzakken met flap met klittenbandsluiting. Elastiek in taille met aansnoerkoord. Pijpenverstelbaar met klittenbandsluiting. Dijbeenzak met flap. Hamerlus. Ritssluiting in pijpen met klep. inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116). Broek 260 grams 99% polyester / 1% antistatic. Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,47 excl. BTW
/ stuk
€ 76,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen