TSUBAKI KETTING RF08B-1 LAMBDA

Tsubaki zelfsmerende transportketting RF08B1 Lambda

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RF08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:01260800
Fabrikant:4111080000-M5
EAN:8718472172621
TSUBAKI KETTING RF08B-1 LAMBDA
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF08B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3867 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Ketting lengte5000 mm
Gewicht3867 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
421,70 excl. BTW
/ 5 meters
510,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen