TSUBAKI KETTING RF12B-1 LAMBDA
Tsubaki zelfsmerende transportketting RF12B1 Lambda
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF12B LAMBDA 1 RP (P=3/4'') H16,1mm
Rubix:01260872
Fabrikant:4111120000-M
EAN:8718472172928
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF12B-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht | 1254 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,25 excl. BTW
/ 5 meters
€ 844,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen