Referenties
Facom:JET2.15
Rubix:10100184
EAN:3148517563933





Productdetails : FACOM TUSSENSCHOTJES JET2.15
H [mm]: 130[kg]: 0,070
Sterke punten
• Tussenschot van gegalvaniseerd plaatwerk die door een rubber blokje op zijn plaats gehouden wordt.• 2 hoogtes (H mm) van de kleine lade voor de JET+, JETXL of Chrono+:- JET2.15: 60mm.- JET2.16: 130mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 430x58x10 mm |
| Gewicht verpakking | 300 g |
| Type | tussenschotten voor laden |
| Gewicht | 0,032 kg |
| Hoogte | 60 mm |
| Model | jet2.15 |
| Voor model | jet +, jetxl or chronoxl |
| Aangepaste tariefcode | 94039010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,77 excl. BTW
/ stuk
€ 16,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden