Referenties
SNR:22213EAKW33
Rubix:A0486533
EAN:3413520082949

Productdetails : SNR 22213 EAK/W33 TONLAGER
tweerijig tweerijig tonlager, plaatkooi, groef en smeergaten op buitenring, conische boring 1:12
Spherical roller bearing on two rows of rollers, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 135x135x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 6900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 224000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 226000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,76 excl. BTW
/ stuk
€ 109,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
