MECALINE V-SNAARSCHIJF SPB 180-2 TL 2517
Tweevoudige SPB V-snaarschijf voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:02SPB180
Rubix:02850494
Fabrikant:856304
EAN:3660338115929

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAARSCHIJF SPB 180-2 TL 2517
Gietijzeren (GG25) V-snaarschijf voor montage met klembus (TL), groeven volgens DIN 2211
V-Riemschijf - SPB - Spanbus type (2517) - Gietijzer GG25
Sterke punten
Kan zowel Vee- als Wedge-riemen gebruiken
Toepassingen
V-riem krachtoverbrenging aandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spb |
| Richtdiameter | 180 mm |
| Aantal groeven | 2 |
| Tapse bus | 2517 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Type | 1 |
| Kransbreedte | 44 mm |
| Buitendiameter | 187 mm |
| Breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,86 excl. BTW
/ stuk
€ 102,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden