Referenties
Tesa Technology:00530321
Rubix:17500238
EAN:7630041106305

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | groot lcd-formaat met 11 mm cijfers |
Productdetails : TESA TWIN-CAL TESA IP67 150 RD - 00530321
IP67 digitale schuifmaat. Resolutie: 0,01 mm. Nauwkeurigheid: 0,03 mm. TwinCal IP67 met fijnregelwiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | groot lcd-formaat met 11 mm cijfers |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Nauwkeurigheid | herhaalbaarheid: 0,01 mm; maximaal toelaatbare fout: 0,02 mm per 100 mm (0,03 mm daarboven) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,00 excl. BTW
/ stuk
€ 264,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen