TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F PLUS CHZ5 GRIJS MT L

TYCHEM® F 6000F - CHZ5 grijs model

Zie technische informatie

Referenties

Tychem:D15344186
Rubix:A0855553
Fabrikant:TF CHZ5T GY 00 L
EAN:5450208012773
TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F PLUS CHZ5 GRIJS MT L

Technische samenvatting

Maatl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F PLUS CHZ5 GRIJS MT L


Overall met kap, grijs. Elastiek rond gezicht, polsen, taille en enkels voor optimale pasvorm. Dubbele manchetten, gebreide binnenmanchetten, dichtingsring om omhoog komen van de mouw te voorkomen. Wordt aan de voorkant aangetrokken, met dubbele ritssluiting en dubbele klepsluiting en tape op buitenflap.
Chemisch beschermende kleding, Categorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B en 6-BEN 14126 (barrière tegen besmettelijke agentia), EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve besmetting).
Anti-statische behandeling (EN 1149-5) - binnenzijde,

Sterke punten

Tychem® 6000 F-kleding is gemaakt van een lichtgewicht, duurzaam Tychem® F-materiaal (<500 g per kledingstuk) dat een gepatenteerde barrièrefilm combineert die is gelamineerd op een zeer sterk Tyvek® -substraat. Ze bieden uitstekende weerstand tegen chemische permeatie van een breed scala aan chemicaliën, om personeel te helpen beschermen tegen veel giftige industriële organische chemicaliën, sterk geconcentreerde anorganische chemicaliën (zelfs onder druk), deeltjes, biologische gevaren en sommige stoffen voor chemische oorlogvoering.
Betrouwbare bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaren in een verbeterd ontwerp!

Toepassingen

Tychem® 6000 F wordt gewoonlijk gebruikt in een groot aantal toepassingen, van het opruimen van gemorste chemicaliën tot EHBO, militaire en petrochemische toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maatl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurgrijs
€ 604,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 730,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat