TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F SOKKEN CHA6 GRIJS MT XL
Tychem® F, sokken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tychem:D13495209
Rubix:A0855567
EAN:5450208008127

Documenten
Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F SOKKEN CHA6 GRIJS MT XL
DuPont™ Tychem® F met sokken, model CHA6. Overall met capuchon, geïntegreerde sokken om in schoenen of laarzen te dragen en extra knielange laarsflappen. Verkrijgbaar in grijs voor discretionaire behoeften en in de maten M-XXXL. Elastiek bij het gezicht, de polsen, de taille en de enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen voorkomen dat de mouwen omhoog kruipen. Zelfklevende kinflap voor een goede afsluiting van het pak tegen gezichtsmaskers.
Sterke punten
Gestikte en getapete naden met barrièreband voor bescherming en stevigheid. Zelfklevend dubbel ritssluitingssysteem voor betere bescherming.
Toepassingen
Tychem® F wordt gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van het opruimen van gemorste chemicaliën en noodhulp tot militaire en petrochemische toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x320x400 mm |
| Logistiek gewicht | 648.6 g |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.178,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 1.426,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
