TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 XPERT CHF5 GROEN MT M
Tyvek® Xpert, groen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tyvek:D14936650
Rubix:A0855531
EAN:5450208001531



Documenten
Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 500 XPERT CHF5 GROEN MT M
DuPont™ Tyvek® Classic Xpert Colour, model CHF5a Groen. Overall met capuchon verkrijgbaar in groen, in de maten M tot XXL (ook verkrijgbaar in wit en blauw). Robuust en toch lichtgewicht (<180 g per kledingstuk). 3-delige capuchon voor optimale pasvorm op hoofd en gezicht bij het draaien. Elastische pasvorm bij gezicht, polsen en enkels, evenals ingelijmde elastische tailleband.
Sterke punten
Gestikte buitennaden
Toepassingen
Toepassingen voor Tyvek® Classic Xpert-kleding zijn onder meer farmaceutische verwerking, chemische verwerking, de olie- en gasindustrie, algemeen onderhoud en exploitatie, spuitlakken in de automobielindustrie en vele andere.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x210x315 mm |
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | groen |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.477,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.787,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
