Referenties
Vikan:56035
Rubix:A0310851
Fabrikant:56035
EAN:5705025603506

Productdetails : VIKAN UITLEKSCHEP WIT STEEL 1150MM BLAD 380X340MM 56031
Vikan uitlekschep wit steel 1150mm blad 380x340mm 56031
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Breedte | 340 mm |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Materiaal | polypropyleen; geanodiseerd aluminium |
| Type zijkant | uitlekschep met afvoeropeningen (drain holes) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,32 excl. BTW
/ stuk
€ 87,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen