BOSCH EXPERT ACCU 15AH EXBA18V-150 1600A036ZM

Ultieme looptijd in combinatie met maximaal vermogen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:1600A036ZM
Rubix:A0854369
Fabrikant:1600A036ZM
EAN:4053423340952
BOSCH EXPERT ACCU 15AH EXBA18V-150 1600A036ZM

Technische samenvatting

Capaciteit15 Ah
Spanning18 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH EXPERT ACCU 15AH EXBA18V-150 1600A036ZM


De Expert-accu EXBA18V-150 met hoog vermogen levert tot wel 280% meer looptijd en zorgt zo voor een exceptionele mate van continu werken, zelfs voor zware toepassingen (in vergelijking met GBA 18V 4.0Ah Professional; interne laboratoriumtests; blazen op minimaal vermogen met GBL 18V-750 Professional, neutrale luchtstroom, zonder pauzes). Hij maakt gebruik van de nieuwste cel van 5,0 Ah met hoog vermogen, wat zorgt voor een maximaal vermogen tot 2.400 W (gegevens van interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu). Het resultaat: ultieme looptijd en maximaal vermogen. Met de versterkte robuuste behuizing en het uitstekende warmtemanagement van COOLPACK 2.0 heeft de EXBA18V-150 een lange levensduur en is zodoende ideaal voor professionals die vertrouwen op robuustheid en prestaties. De EXBA18V-150 heeft een vergroot temperatuurbereik voor opladen bij een accutemperatuur van -10°C tot +55°C bij het gebruik van de EXAL18V2-320 of de EXAL18V-160. Hij is voorzien van een aanduiding met 5 leds die de laadstatus met de resterende capaciteit aangeeft en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken. Hij kan met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 in slechts 60 minuten helemaal opgeladen worden, en weegt slechts 1,52 kg.

Sterke punten

• Tot wel 280% meer looptijd dan de GBA 18V 4.0Ah Professional
• Ultieme looptijd: Exceptionele continue looptijd bij zware toepassingen
• Cellen met hoog vermogen: De nieuwste cel van 5,0 Ah voor een maximaal vermogen tot 2.400 W (gegevens van interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu)
• Lange levensduur: Robuust ontwerp, versterkte behuizing en uitmuntend warmtemanagement met COOLPACK 2.0
• Eén accu voor alles: Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit15 Ah
Spanning18 V
Modelexba18v-150
Gewicht1,57 kg
310,31 excl. BTW
/ stuk
375,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen