Referenties
Uvex:9122415
Rubix:A0836837
Fabrikant:9122415
EAN:4066853051930


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSBRIL ULTRASHIELD HELDER 9122415
Sportief ogende bril met een grote lens voor een panoramisch gezichtsveld. Zachte pootuiteinden voor een comfortabele pasvorm. Zachte, verstelbare neusbrug. UV400-bescherming. 33 g. EN ISO 16321-1 norm.
Sterke punten
Groot panoramisch scherm in trendy kleuren: biedt perfect zicht in alle situaties en biedt tegelijkertijd effectieve bescherming tegen schittering en reflecties. De verschillende kleuren zorgen voor optimaal visueel comfort en een moderne look.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | nee |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal poten | tpr/xylex |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,16 excl. BTW
/ stuk
€ 26,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen