PORTWEST BAFFLE JAS VERWARMD ULTRASONIC S547 ZWART MT M
Ultrasonic Heating Tunnel jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S547BKRM
Rubix:A0380501
EAN:5036108328925



Productdetails : PORTWEST BAFFLE JAS VERWARMD ULTRASONIC S547 ZWART MT M
Het Ultrasonic jack biedt de beste isolatie oplossingen. De middels koolstofdraad verwarmde panelen zijn verwerkt in dit gevoerde jack en geven de drager extra warmte. Door het gebruik van het innovatief gesealde baffle doek is de weerstand tegen water verbeterd. De S547 beschikt over drie verwarmingsstanden die ingesteld worden door middel van een knop op de borst en is voorzien van een oplaadbare batterij die 3-10 uur warmte biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester (shell: 100% polyester 300t microfibre, anti-statische afwerking 65g; vulling: insulatexpro 100% polyester 260g) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,09 excl. BTW
/ stuk
€ 209,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen